ハンドブレンダー

ハンドブレンダー - ドリテックハンドブレンダー - ドリテックハンドブレンダー - ドリテックハンドブレンダー - ドリテックハンドブレンダー - ドリテックハンドブレンダー - ドリテックハンドブレンダー - ドリテック
(2件のレビュー)

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに
握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型
ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード
容器をキズつけにくいプラスチック型ガード

付属品専用カップ材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200カップ容量(mL)550保証期間1年コード長さ(cm)120スピード調節2段定格運転時間(分)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817064HM-808WT
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26817064
2024-12-02
用途: スープの撹拌
サービス業

回転速度は早くて素早く混ざりますが、先端隙間から液体が飛び散る事があります。

対象商品 : 26817064
2024-03-31
用途: 牛舎で使用

子牛用の粉末製剤をお湯に溶かす際に使用。今のところ問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする