ハンドブレンダー「デリスティック」

ハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテックハンドブレンダー「デリスティック」 - ドリテック

「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー
調理に合わせて2段階のスピード調節ができる
ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる
手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型
チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます
容器をキズつけにくいプラスチック型ガード

付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60保証期間1年コード長さ(cm)120スピード調節2段定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817080HM-810WT
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする