曜日別特売

棚付折りたたみワークデスク(ロータイプ)

棚付折りたたみワークデスク(ロータイプ) - 永井興産

スチール×木目調のスタイリッシュなワークデスクにロータイプが新登場!
日常に気軽に取り入れられるロータイプデスク。
床に直接座ることで安心感を得られやすく、
リラックスしてお使いいただけます。
学習机やパソコンテーブルとして使いやすいサイズ感。
棚付きなので作業スペースを広く使えるのも嬉しいポイント◎
棚と天板の間に空間があり、パソコン・ライトなどを
置いた場合の配線もスッキリ。
使わない時は折りたたんでスリムに収納出来る折りたたみ式。
折りたたみ可能
便利な棚付き
赤外線マウス使用可能
完成品

用途デスク・折りたたみテーブル・学習机・ワークデスクなどに、リモートワークにもおすすめ仕様完成商品.棚付き.折りたたみ可能.赤外線マウス使用可能.木製.木目材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール幅(mm)845質量(kg)6.1高さ(mm)470奥行(mm)560耐荷重(kg)天板約30/棚板約3折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×45×720塗装粉体塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)845×560×470テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819146NK-5661台ブラウン
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26819155NK-5661台ナチュラル
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26819164NK-5661セット(2台)ブラウン
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26819180NK-5661セット(2台)ナチュラル
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする