曜日別特売

宅配ボックス COMBO-LIGHT

宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHT - Panasonic(パナソニック)

施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。

グリーン購入法適合投函タイプ前取出し/右開き内容量1個
注意
※ラージタイプを組み合わせる2段設置はできません(1段目設置は可)
※2段設置は専用部材が必要です。
※ボックス内に入って遊ばないように、お子様には特にご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819557CTNK6020RB8.0ミドルタイプ390×473×590マットブラック
51,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819566CTNK6020RTB8.0ミドルタイプ390×473×590鋳鉄ブラック
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819575CTNK6020RWS8.0ミドルタイプ390×473×590漆喰ホワイト
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819584CTNK6020RSC8.0ミドルタイプ390×473×590ステンシルバー
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819600CTNK6020RMA8.0ミドルタイプ390×473×590エイジングブラウン
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819609CTNK6020RXR8.0ミドルタイプ390×473×590ボルドー
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819618CTNK6020RMW8.0ミドルタイプ390×473×590ダークウッド
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819627CTNK6050RB10.6ラージタイプ390×473×790マットブラック
63,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819636CTNK6050RTB10.6ラージタイプ390×473×790鋳鉄ブラック
75,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819645CTNK6050RWS10.6ラージタイプ390×473×790漆喰ホワイト
75,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819654CTNK6050RSC10.6ラージタイプ390×473×790ステンシルバー
75,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819670CTNK6050RMA10.6ラージタイプ390×473×790エイジングブラウン
75,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819679CTNK6050RXR10.6ラージタイプ390×473×790ボルドー
75,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26819688CTNK6050RMW10.6ラージタイプ390×473×790ダークウッド
75,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする