曜日別特売

全閉式壁掛型工業扇

全閉式壁掛型工業扇 - PROMOTE(プロモート)

全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい

用途熱中症対策に質量(kg)約6.5周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)110/135羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510風速(m/min)256/322風量調整材質(羽根)アルミ羽根羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819706P-450ZK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする