曜日別特売

トナーカートリッジCT203421 Y プレミアム(リサイクル)

トナーカートリッジCT203421 Y プレミアム(リサイクル) - エクシア

リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで
安心・安全な製品を実現しています
充実したアフターサービス
高品質且つ最適な価格でご提供

適合機種ApeosPortPrint C4570/5570種別リサイクルイエロー適合規格E&Qマーク印字枚数18000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーFUJIFILM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26820860EFFB-3421Y-PR
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする