曜日別特売

整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄

整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄 - 浅香工業

除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。
アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。

用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。全長(mm)1340質量(kg)0.6材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)75爪数8本先幅(mm)195内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067305#73866
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする