浅野木工所
貝取りジョレン中
夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。
しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途
貝取りに。
質量(g)
2500
柄径(Φmm)
30
頭部寸法(mm)
220×220
柄長さ(mm)
(2本継ぎ)1800
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067339
28015
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください