曜日別特売

バチヅル 柄付(鍬型・バチ型)鍛造品

バチヅル 柄付(鍬型・バチ型)鍛造品 - 浅野木工所

硬い岩や土、氷の粉砕に。

用途硬い岩や土、氷の粉砕に。全長(mm)900商品タイプ頭+柄セット内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2706737524045160×400
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
27067384240582.580×585
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする