浅野木工所
アース印アルミ炭スコップ3#(完成品)
土木・農業・造園作業に。
用途
土木・農業・造園作業に。
種別
スコップ型
材質
アルミ
全長(mm)
1080
質量(g)
1400
頭部寸法(mm)
290×410
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067409
22065
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください