浅野木工所
アルミ炭スコップ5#(限定品)
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途
除雪作業に。
種別
スコップ型
材質
アルミ
全長(mm)
1050
質量(g)
1550
頭部寸法(mm)
345×390
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067418
22068
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください