リトルエレファント ショベル

リトルエレファント ショベル - 浅香工業リトルエレファント ショベル - 浅香工業リトルエレファント ショベル - 浅香工業

家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途掘る、すくう作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/天然木頭部長(mm)215頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)150内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067427#916670G
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
27067436#921815GL
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする