浅野木工所
カチ割りスコップ
除雪作業に。
種別
スコップ型
タイプ
#3炭/アルミ伸縮式柄
頭部寸法(mm)
295×420
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067470
22123
1380~1960
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27067454
22115
1650~2510
1.84
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください