浅野木工所
カチ割りスコップ 角
除雪作業に。
種別
角型
タイプ
角#2/アルミ伸縮式柄
頭部寸法(mm)
255×310
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067479
22120
1275~1860
1.37
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27067488
22125
885~1040
1.16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください