浅野木工所
カチ割りスコップ グラスファイバー柄
圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。
軽量グラスファイバー柄。
皿が大きいタイプ。
用途
除雪作業に。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
タイプ
頭部寸法(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067506
22135
角型
1110
角、皿がコンパクト
255×310
1030
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
27067497
22130
丸型
1360
炭、皿が大きい
295×420
1075
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください