浅野木工所
クリスタル深型スコップ(ワンタッチ組立式)
雪国の経験から生まれた、たっぷり雪を掬えるポリカーボネイト製のスコップです。
用途
除雪作業に。
種別
角型
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
1150
頭部寸法(mm)
375×423
柄長さ(mm)
1190
内容量
1本
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067524
23024
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください