浅野木工所
スリーV (組立式)
これ1つで多用途に使えます。
雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。
補強リブがあり丈夫です。
ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途
除雪作業に。
全長(mm)
1860~3230
質量(g)
1350
タイプ
鉄雪カット
頭部寸法(mm)
200×270
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067585
24000
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください