曜日別特売

スリーV (組立式)

スリーV (組立式) - 浅野木工所

危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。
アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。

用途除雪作業に。タイプアルミ鉄雪カット材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1040頭部寸法(mm)200×270内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067594240021040200×2701860~3230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする