浅野木工所
雪キレルンデス (組立式)
硬く細かいヘッドのギザギザで、屋根からせり出した硬い雪をしっかりカットします。
用途
除雪作業に。
材質
鉄
全長(mm)
1850
質量(g)
1230
頭部寸法(mm)
270×320
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067610
24004
1230
270×320
1850
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください