浅野木工所
雪キレルンデス (組立式)
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。
女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途
除雪作業に。
材質
アルミ
全長(mm)
1860~3230
質量(g)
1050
頭部寸法(mm)
200×270
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067619
24006
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください