A柄 パンチャーショベル 角型

A柄 パンチャーショベル 角型 - 浅香工業
(1件のレビュー)

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。
頭部は熱処理済みで丈夫。
柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。
同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。
安心の日本製。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

用途舗装・土木・除雪作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)970質量(kg)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)230内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067637#1531
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27067637
2026-01-25
用途: 雪かき、雪作業に使用
その他業種

このスコップですが、20年前に購入し少し古くなったため、新しいものを探してもどこにもありませんでした。この角型だけなくて探していたところ、モノタロウさんで見つけて直ぐ注文しました。届いて直ぐ使用したらとても軽くて使いやすかったでした。只今、注文してから4日ほどで到着し、もう少し早く到着して欲しかったでした。また、メーカー直送というのも、注文した時点で教えてほしかったでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする