曜日別特売

金象 ショベル 角 ロングP柄 GD

金象 ショベル 角 ロングP柄 GD - 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD - 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD - 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD - 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD - 金象印

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。
ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。
焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。

用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067655#1425
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする