防災用ショベル丸形 パイプ柄

防災用ショベル丸形 パイプ柄 - 浅香工業防災用ショベル丸形 パイプ柄 - 浅香工業防災用ショベル丸形 パイプ柄 - 浅香工業防災用ショベル丸形 パイプ柄 - 浅香工業

企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
安心の日本製
JIS規格品

用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067664#9091.8970285232
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする