金象印
金象 土壌調査専用小径穴掘り
スチール製土壌調査専用小径穴掘り。
深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途
土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。
材質
頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)
全長(mm)
1400
質量(kg)
4.4
穴径(Φmm)
100
ハンドル径(Φmm)
31.8
頭部長(mm)
303
刃先幅寸法(mm)
頭部:80
開口部(mm)
頭部刃先:85
頭部板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067725
#70405
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください