浅香工業
手掛矢 75柄付
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に。
材質
天然木
寸法(mm)
頭部胴:75
質量(g)
900
柄長さ(mm)
320
頭部長(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067750
#110592
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください