浅香工業
木製 クサビ 樫 1ケ入
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途
鍬等のクサビとして
材質
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067795
#97318
約21
約7
約65
中
5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
27067804
#97325
約13
約6
約55
小
4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください