浅香工業
木製 クサビ 樫 1ケ入
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途
鍬等のクサビとして
材質
天然木
幅(mm)
約21
厚さ(mm)
約7
全長(mm)
約80
サイズ
大
質量(g)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067838
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください