曜日別特売

めばえネクスト(剪定)本体

めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体 - Silky(ユーエム工業)

次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!
独特の質感と握りやすさを求めて。
環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。
上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ

用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067856#260-24240(収納時)415×110×50、(使用時)395×90×20320
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
27067865#260-27270(収納時)470×110×50、(使用時)425×90×20330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
27067874#260-30300(収納時)470×110×50、(使用時)455×90×20340
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
27067847#260-21210(収納時)415×110×50、(使用時)365×90×20310
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27067847#260-2120811360260-21#260-21 めばえネクスト Silky(ユーエム工業) 20811360めばえネクストSilky(ユーエム工業)1丁
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする