曜日別特売

ガンファイター竹挽

ガンファイター竹挽 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽 - Silky(ユーエム工業)

竹挽きに特化したガンファイター新登場!
竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。
薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。
ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。
ガンファイターシリーズの特長を活かしています。
0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。
刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。
また、柄は工具

用途竹加工や竹伐採に。切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)商品タイプ本体寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17質量(g)約385刃渡り(mm)270内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067926#368-27270
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする