Silky(ユーエム工業)
ガンファイター竹挽
ガンファイター竹挽の替刃です。
用途
鋸替刃。
切り幅(mm)
0.9
目数(mm)
30(20枚目)
寸法(mm)
315×50×0.7
質量(g)
約55
タイプ
替刃
刃渡り(mm)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067935
#369-27
270
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください