曜日別特売

ウォーターバスラック

ウォーターバスラック - 三商ウォーターバスラック - 三商ウォーターバスラック - 三商ウォーターバスラック - 三商

マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。
取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。
角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。
オートクレーブ可能。

材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)蓋:クリア規格1.5mLマイクロチューブ×20本角穴(mm)ラック本体:約11.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50内容量1個
注意
※ウォーターバス専用です。オイルバスでは使用しないで下さい。
※ボイル後に取り出す際は取り出し棒やラック本体を素手で触らないで下さい。必ず厚い布や耐熱手袋等をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27063437WBR-1.5
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする