曜日別特売

超薄型マグネチックスターラー

超薄型マグネチックスターラー - 三商超薄型マグネチックスターラー - 三商

磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。
左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。
スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。
回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。
ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。

材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65内容量1個
注意
※付属の撹拌子もしくは30mm以下のテーパー型撹拌子をご使用下さい。ご使用条件によって付属の撹拌子以外では正常に回転しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27063595SMT-18C
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする