三商
還元フラスコ
水銀測定などの環境測定、分析の現場に。
安定した三角フラスコ型。
250mL目盛付。
仕様
栓(TS):34/28
種別
三角フラスコ
規格
フィルター規格:G2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(mL)
フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27063848
-
摺下:110
300
板
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27063857
-
摺下:110
300
円筒
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27063866
-
摺下:145
500
板
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27063875
-
摺下:145
500
円筒
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください