Meltec(大自工業)
自動車用芳香剤 エンジュラスドール
TOTWの蝶々シリーズ
エンジュラスを越える小悪魔でゴージャスな芳香剤!
用途
芳香剤
成分
水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素
取付
置き型
形式
ゲルタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約67×40
内容量
1個(45g)
注意
※飲用不可:人体に害がありますので飲まないでください。
※かぶれる恐れがありますので注意してください。
※引火性がありますので火気に近づけないでください。
※幼児や子供が手に触れないようにしてください。
※誤って飲んでしまった場合はすぐ吐き出させ医師の診断を受けてください。
※誤って目に入った場合は直ちに清水で十分に洗顔し、異常があれば医師の診断をお受けください。
※誤って顔・皮膚に着いた場合は直ちに石鹸等で充分に洗浄し、異常があれば医師の診察を受けてください。
※使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し速やかに換気ををして、通気性の良い所で安静にし気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定してください。
※エアバック装着車は作動時に影響しないように取り付けてください。
※中身がこぼれた場合、シートや樹脂部分に着くとシミやひび割れをおこす恐れがありますので速やかに布等で拭き取ってください。
※自動車用芳香剤の用途以外には使用しないでください。
※一年を通じて、外気温や車内温度の変化により、中身の減少に差がでる場合があります。
※中栓の内側に水滴がついている場合がありますので勢いよく開けないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27069299
1204
ほんのり甘いキュートな香り「コットンキャンディー」
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27069308
1205
魅惑的でロマンティックな香り「セクシームスク」
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27069317
1206
爽やかでスイートな香り「アクアドリーム」
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27069326
1207
すっきりと爽やかな香り「エクストラスカッシュ」
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください