Meltec(大自工業)
自動車用芳香剤 エンジュラスドール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
香り
魅惑的でロマンティックな香り「セクシームスク」
魅惑的でロマンティックな香り「セクシームスク」
魅惑的でロマンティックな香り「セクシームスク」
爽やかでスイートな香り「アクアドリーム」
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(45g)
注文コード
27069308
品番
1205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
TOTWの蝶々シリーズ
エンジュラスを越える小悪魔でゴージャスな芳香剤!
用途
芳香剤
香り
魅惑的でロマンティックな香り「セクシームスク」
成分
水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素
取付
置き型
形式
ゲルタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約67×40
注意
※飲用不可:人体に害がありますので飲まないでください。
※かぶれる恐れがありますので注意してください。
※引火性がありますので火気に近づけないでください。
※幼児や子供が手に触れないようにしてください。
※誤って飲んでしまった場合はすぐ吐き出させ医師の診断を受けてください。
※誤って目に入った場合は直ちに清水で十分に洗顔し、異常があれば医師の診断をお受けください。
※誤って顔・皮膚に着いた場合は直ちに石鹸等で充分に洗浄し、異常があれば医師の診察を受けてください。
※使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し速やかに換気ををして、通気性の良い所で安静にし気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定してください。
※エアバック装着車は作動時に影響しないように取り付けてください。
※中身がこぼれた場合、シートや樹脂部分に着くとシミやひび割れをおこす恐れがありますので速やかに布等で拭き取ってください。
※自動車用芳香剤の用途以外には使用しないでください。
※一年を通じて、外気温や車内温度の変化により、中身の減少に差がでる場合があります。
※中栓の内側に水滴がついている場合がありますので勢いよく開けないでください。