ワークロッカー ワークロッカー

ワークロッカー ワークロッカー - 仁張工作所

工場作業員の方の声から生まれた”板金加工の専門集団・仁張工作所”が自信を持ってお届けする「あったらいいな!」を実現させたオリジナルロッカーです。
長年のオーダーロッカーやスチール家具の設計・製作の経験とお客様の声に、しっかり耳を傾けてきたことで誕生しました。
ヘルメット・ジャンパー・長靴・バッグなどを格納できる自由度の高い機能型ワークロッカーです。

用途工場や施設で働く従業員様向けの衣服やヘルメット、靴、貴重品等を収納できるロッカーとして付属品無し材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)1850奥行(mm)525内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
※マットは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27088716NWL-021175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088725NWL-01600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オリジナルロッカー商品紹介ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする