クールホワイトシート

クールホワイトシート - 弘和クールホワイトシート - 弘和クールホワイトシート - 弘和クールホワイトシート - 弘和

遮熱・遮光効果により、夏場の直射日光を遮ります。
従来のアルミと違い、特殊ラミ加工により乱反射となり眩しくありません。
軽くて、使いやすく、汚れも落ちやすいです。
#4000クラスの厚手の生地を使用。UV剤の配合により、耐候性とともに耐久性も備えてます。
シート自体が蓄熱しにくいため、養生する内側の温度上昇が抑えられます。
夏場の野菜・塗料缶・プラスチック製品等の運搬・保管時の日除けに。太陽熱による被害を軽減できます。
遮熱シートでありながら透光性もありますので、仮設テントや農業用簡易倉庫等の天幕としてもお使いいただけます。
夏場でも暑くなりにくく、そこそこ明るい環境を作れます。

用途
トラック荷台の荷物カバー、野積シートに。
炎天下での塗料等の保管シートとして。
仕様周囲ハドメ加工材質ポリエチレン厚さ(mm)0.34パールホワイト内容量1枚
注意
※トラックメーカー、車種によりサイズが合わない場合がありますので事前に荷台寸法とシートサイズを照らし合わせてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
シートサイズ(m×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270705071tトラックシート用1tトラックシート用2.3×3.5
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27070498軽トラックシート用軽トラックシート用1.7×2.1
5,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
※生地27070516野積み用野積み用3.6×5.4
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする