カントリーピンクッション

カントリーピンクッション - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

木の素材を活かしたピンクッション。針の収納に便利な用品。木の素材を活かしたピンクッション。

材質布地:綿100%、中わた:ポリエステル100%(シリコン含浸)、台:天然木ピンク高さ(mm)40直径(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707081423-049
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 針仕事で縫い針と待ち針をさすのに使用

生地の柄もかわいく、作りもしっかりしていて、長く使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする