曜日別特売

ミニものさし 15cm

ミニものさし 15cm - Clover(クロバー)ミニものさし 15cm - Clover(クロバー)ミニものさし 15cm - Clover(クロバー)ミニものさし 15cm - Clover(クロバー)ミニものさし 15cm - Clover(クロバー)ミニものさし 15cm - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

さっと測れる幅が狭い定規。ちょうど1cm幅。型紙のぬいしろ付けに。細かいところの計測に。
濃い色の生地や柄入りの生地の上でも目盛りが読み取りやすいグリーンゾーンがついています。

材質PET樹脂長さ(mm)150幅(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707084825-041
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: お裁縫
教育・研究機関

手元に置いておいても邪魔にならないので使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする