曜日別特売

メタル調樹脂ファスナー

メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)メタル調樹脂ファスナー - Clover(クロバー)

メタル調カラーの樹脂エレメントファスナー。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントの両開き頭合わせファスナーです。エレメントのカラーはアンティークなメタリック調です。アンティークゴールドの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。

材質テープ:ポリエステル 100%、エレメント・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛長さ(cm)60内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パケ表2707108526-417生成
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表2707109426-418ベージュ
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表2707111026-419
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする