カーブハサミ 140

カーブハサミ 140 - Clover(クロバー)カーブハサミ 140 - Clover(クロバー)カーブハサミ 140 - Clover(クロバー)カーブハサミ 140 - Clover(クロバー)

生地のカーブが切りやすい、刃がカーブしたはさみ。アップリケモチーフやパッチワークなどの曲線カットに使いやすい。
<刃の特長>
全体がゆるくカーブしているので、どんな曲線でも切りやすい
厚みのあるブレードなので耐久性がある。
<柄の特長>
柄が左右対称なので、右利き、左利きどちらでも持ちやすい。
<ソリ刃との違い>
従来はさみの”ソリ刃”は、基本は直線刃で先端のみカーブしている。先端で生地を傷つけないためのソリなので、曲線を切るためのカーブはさみとは目的が違う。

材質刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:オレフィン系樹脂長さ(mm)140幅(mm)65内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707126836-616
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする