Clover(クロバー)
「匠」輪針-S 40cm
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい
長さ(mm)
424~439
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(号)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27071286
45-600
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス
0
2.1
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071295
45-601
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス
1
2.4
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071304
45-602
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス
2
2.7
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071320
45-603
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂
3
3
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071329
45-604
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂
4
3.3
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071338
45-605
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂
5
3.6
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください