Clover(クロバー)
「匠」輪針-S 80cm ジャンボ
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
カラーチップで長さがわかる
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい
材質
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂
長さ(mm)
804~819
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27071496
45-827
7
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071505
45-828
8
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071514
45-829
9
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27071530
45-830
10
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください