シールタイプのシンブルです。針を受ける時、指にシンブルをはめると針先の感覚がうまく掴めないことはありませんか?貼るシンブルは、布の下に出た針を素手に近い感覚で受けて返すことができます!適度な厚みがあり、針が指に刺さりにくくなっています。幅広設計で、広い範囲をカバーでき、安心です。お好みのサイズにカットしてお使いいただくこともできます。ヘルスケア用途の粘着剤を使用しているので、肌にやさしい仕様です。(ISO10993-1の生物学的安全性評価ガイドラインに従った試験において、皮膚刺激性・皮膚感作性・細胞毒性が十分に低いことが確認された粘着剤を使用しています。アレルギーなど体質に合わないことがあります。)レース針や編み針など、細い針先が当たって痛くなる箇所の保護にも使えます。