ダーニングマッシュルーム 付け替え式

ダーニングマッシュルーム 付け替え式 - Clover(クロバー)ダーニングマッシュルーム 付け替え式 - Clover(クロバー)ダーニングマッシュルーム 付け替え式 - Clover(クロバー)

ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。そんなダーニングの作業に欠かせないのが、キノコ型の道具、ダーニングマッシュル-ム。マッシュル-ムで刺しゅうみたいに可愛くお直ししましょう。土台が付け替え式なので、手で持っても、テーブルに置いてもダーニングが楽しめます。使い方はマッシュルームを衣類の修繕箇所にあて、お好みの毛糸で織るようにお直しします。

セット内容ダーニングマッシュルーム(かさ・ハンドル・台座 各1個) 手芸針3種類 各1本・ケース入〔とじ針 No.15 クロスステッチ針 No.22 コットンダーナーズ(先丸) No.7〕リングゴム1個 使い方説明書材質ダーニングマッシュルーム:天然木(オーク材)、鉄 ・手芸針:鋼(ニッケルメッキ) ・針ケース:オレフィン系樹脂 ・リングゴム:(糸)ナイロン(ゴム)天然ゴム内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707205657-910
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする