曜日別特売

クロバーボンド フェルト用

クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)クロバーボンド フェルト用 - Clover(クロバー)

気になるしみ出しを抑えてきれいに仕上げる高粘度ボンドです。便利なヘラで早くきれいにボンドが塗れます。フェルトやウール地など、ボンドがしみ込みやすい素材を接着する高粘度のボンドです。白い液状で乾くと透明になり、接着跡が目立ちにくく、仕上がりがきれいです。出す量の調整が細かく操作できるソフトブローボトル入です。

用途ミニチュア雑貨、フェルトの布花、布箱の制作に。付属品ヘラ付き材質エチレン・酢酸ビニル樹脂(56%)、水(44%)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パケ表2707210858-4331個(60g)
830
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表2707211758-4341個(20g)
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする