Clover(クロバー)
伸び止めテープ
表地の風合いを損なわない、ニットタイプの伸び止めテープ。テープ状なので、カットしてすぐに使えます。
用途
肩、衿・袖ぐり、スカート取付部やポケットの裏などの保形、補強に
材質
基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド樹脂
色
白
長さ(m)
25
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27072485
77-940
10
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27072494
77-941
15
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください