YKK
フラットニットファスナー20cm 止め 10本入
柔らかさと薄さを追求したファスナー。テープ部分がニットなので伸縮性があり、薄手の生地からストレッチ生地など幅広くご使用いただけます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:ナイロン、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
20
内容量
1袋(20cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27073404
25FK-20C
501
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073420
25FK-20C
560
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073429
25FK-20C
580
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください