YKK
フラットニットファスナー50cm 止め 10本入
柔らかさと薄さを追求したファスナー。テープ部分がニットなので伸縮性があり、薄手の生地からストレッチ生地など幅広くご使用いただけます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:ナイロン、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
50
内容量
1袋(50cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27073438
25FK-50C
501
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27073447
25FK-50C
560
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073456
25FK-50C
580
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください