曜日別特売

玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入

玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK

玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。アンティークゴールドの色目が作品をシックに仕上げます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金寸法(cm)12内容量1袋(12cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270734653GKB-12501
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270734743GKB-12512
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270734903GKB-12519
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270734993GKB-12527
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735083GKB-12530
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735173GKB-12560
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735263GKB-12563
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735353GKB-12566
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735443GKB-12570
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735603GKB-12571
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735693GKB-12572
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735783GKB-12573
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735873GKB-12578
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270735963GKB-12580
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736053GKB-12841
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736143GKB-12846
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする